| |
|
| Artikel-Nr.: 102-123472-BP Herst.-Nr.: RT-100 EAN/GTIN: 4016138755220 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT RT-100 Relais Tester RT-100
KFZ-Relais Tester RT-100
Für 4 oder 5 Pin Relais Spannungsversorgung über KFZ-Batterie Automatischer Testablauf Spulen- und Kontakttest
Praktisches Testgerät zur einfachen Funktionsprüfung von KFZ-Relais. Je Prüfvorgang wird ein Relais 10 Mal in Folge getestet um auch Aussetzfehler zu erkennen.
Ausstattung: 3 unterschiedliche Relais-Sockel · Automatischer Prüfvorgang mit Ergebnisanzeige (Grün = OK/Rot = Fehler).
Technische Daten: Gewicht: 190 g · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 133 mm | Produktabmessung, Breite: | 69 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Gewicht: | 190 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Relais Tester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,77* | € 48,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,28* | € 48,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,70* | € 70,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,14* | € 91,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|