Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL074ID Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008545
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
STMicroelectronics TL074ID Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-14

STMicroelectronics TL074ID Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller.

Typ: TL074ID
Gehäuse: SOIC-14
Hersteller: STMicroelectronics
Herst.-Abk.: STM
Kategorie: Linear IC - Operationsverstärker
Verstärker-Typ: J-FET
Beschaltungsanzahl: 4
Versorgungsstrom: 1.4 mA
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +105 °C
Versorgungsspannung einzeln min.: 6 V
Versorgungsspannung einzeln max.: 36 V
Versorgungsspannung doppelt min.: -3 + +3 V
Versorgungsspannung doppelt max.: 18 V
Eingangsspannung (Offset): 3 mV
Eingangsruhestrom: 20 pA
Anstiegsrate: 13 V/µs
Stromausgang/Kanal: 40 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt: 3 MHz
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker
Hersteller-Nr.: TL074ID
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, STMicroelectronics, TL074ID, 811-0919, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
56
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,64*
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,66*
2 Tage
28
2
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 0,64*
€ 0,762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,619
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,524
pro Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 35,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.