Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL074ID Linear IC - Operationsverstärker J-FET SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155622-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL074ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 13 V/µs · Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 20 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): TL074ID · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3 V,+3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +6 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 3 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
4
Verstärker-Typ:
J-FET
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TL074ID
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 pA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
3 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
13 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+18 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3 V | +3 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+36 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+6 V
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 02050000031717, STMicroelectronics, TL074ID, 811-0919
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
56
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,64*
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,66*
Lager 102
28
2
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,67*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.