Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC1661CN8 PBF Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear
Linear
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008213
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1661CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Linear Technology LTC1661CN8 PBF Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8

Linear Technology LTC1661CN8 PBF Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller.

Typ: LTC1661CN8 PBF
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Anzahl Bits: 10
Anzahl Wandler: 2
Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung
Betriebstemperatur (min.): +70 °C
Betriebstemperatur (max.): 0 °C
Einschwingzeit: 30 s
Schnittstellen: Seriell
Versorgungsspannung min.: 2.7 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Montageart: Durchführungsloch
Anzahl Kanäle Ausführung: 2 Spannung unipolar
Produkt-Art: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Hersteller-Nr.: LTC1661CN8 PBF
EAN: - - - - - - - - -
Regelabweichungen: bei Eingangsänderung ±0,5 %, bei Laständerung ±3 %
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 75 mVpp

Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Linear Technology, LTC1661CN8#PBF, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,77*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
Lager 1039
16
3
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,65*
€ 17,434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,149
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,055
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.