Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC1661CN8#PBF Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154664-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1661CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Linear Technology LTC1661CN8#PBF Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) PDIP-8

Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Bits: 10 · Anzahl Kanäle Ausführung: 2 Spannung unipolar · Anzahl Wandler: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): 0 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +70 °C · Einschwingzeit: 30 s · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · Schnittstellen (Bauelemente): Seriell · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Schnittstellen (Bauelemente):
Seriell
Anzahl Kanäle Ausführung:
2 Spannung unipolar
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LTC1661CN8#PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl Bits:
10
Anzahl Wandler:
2
Betriebstemperatur (max.):
0 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+70 °C
Einschwingzeit:
30 s
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 02050000365065, Linear Technology, LTC1661CN8#PBF, LTC1661CN8-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,77*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
9 Tage
16
3
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.