|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9019537395 Herst.-Nr.: 537395 EAN/GTIN: 4007841055479 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Pollerleuchte, LED/9,5W, mit HF-Sensor, mit Bluetooth IK03 Kunststoff anthrazit mit opaler Kunststoffabdeckung mit Aluminium-Standfuß Lichtstrom 633 lm Farbtemperatur 3000K unsichtbar in der Leuchte eingebauter, intelligenter HF-Sensor Erfassungswinkel 160° Reichweite bis Ø 5 m (35 m²) Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar Grundlichtfunktion 10/30 Minuten/ganze Nacht Softlichtstart Sendereichweite 30 m kabellose Vernetzung der Leuchten per Bluetooth und individuelle Einstellung mit kostenlos erhältlicher STEINEL-APP oder über Poti, auch Kabelvernetzung als Master/Slave möglich Abmessungen: H 633, B 110, Ausl. 130 Leuchtmittel nicht wechselbar Lebensdauer bis 50.000 Stunden
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, LED-Pollerleuchte, LED/9, 5W, mit, 537395 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,55* | ab € 137,64* | € 164,93* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,54* | € 165,09* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,89* | € 172,26* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 147,31* | € 174,40* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,66* | € 267,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|