Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Halsvase "Lagos" silberfarben/grau-blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halsvase
Halsvase
Artikel-Nr.:
     1039D-920947357
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     47357
EAN/GTIN:
     4063387473573
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
2er Pack Halsvase "Lagos" silberfarben/grau-blau

Material: Keramik
Produktart: Vase
Farbe: grau, silberfarben
Höhe: ca. 16,50 cm
Breite: ca. 13,00 cm
Tiefe: ca. 13,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Halsvase, Lagos, silberfarben/grau-blau, 47357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.