Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlasArt Vase "Jungle" dunkelbraun getupft, durchgefärbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GlasArt
GlasArt
Artikel-Nr.:
     1039D-920944599
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44599
EAN/GTIN:
     4063387445990
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
GlasArt Vase "Jungle" dunkelbraun getupft, durchgefärbt

Material: Glas
Produktart: Vase
Farbe: braun
Höhe: ca. 35,00 cm
Breite: ca. 15,00 cm
Tiefe: ca. 15,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Blumenvase, Tischvase, Vase, blumenvase glas, deko figur, vase höhe 350 mm, GlasArt, Jungle, dunkelbraun, 44599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.