Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Breite 9 mm, schwarz auf rot, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-977727
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     5X716339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 9 mm, schwarz auf rot, VE 5 Stk.

In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
7 m
Farbe:
schwarz auf rot
Produkttyp:
Schriftbänder
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, schriftband schwarz auf rot 9mm x 7,7m, dymo d1, dymo d1 newell rubbermaid, DYMO, 977727 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Etikettenbänder, Klebeetikett, Klebeetiketten, Schriftbänder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,15*
€ 141,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,40*
€ 137,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,54*
€ 120,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.