Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 6 m, Haupt-und Feinhub 4,5/1,1 m/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS
Artikel-Nr.:
     103-968977
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AS5-6,0+SIXX4F-HF+VAS2
EAN/GTIN:
     4061753110985
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 6 m, Haupt-und Feinhub 4,5/1,1 m/min.

Kompakte Bauweise, ideal geeignet für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexible Montage mit mehreren Varianten.

Der vielseitige Arbeitsplatzkran eignet sich ideal für niedrige und enge Betriebsräume mit wenig Platz. Egal ob in der Halle oder im Freien, durch die individuelle Säulenhöhe und Auslegerlänge passt er sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. Mit einem Schwenkbereich von 270° kann er schnell und einfach Lasten oder Maschinenteile zum nächstgelegenen Arbeitsplatz bringen. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Lieferumfang: Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung, Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung. Katzendfahranschläge vorne und hinten. VerbundAnker-System VAS2. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. VerbundAnker-System VAS2: Zur Direktmontage auf Betonboden B25, Dicke min. 170 mm. Direkte Inbetriebnahme nach Montage möglich - kein Unterguss erforderlich bei ebenem Boden. Bodenausgleich (bis 10 mm) durch Unterlegmatte. Inklusive versenkter Dübel - keine Stolperfallen! Diese Variante besitzt einen Elektrokettenzug mit Handfahrwerk.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.

Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen, Farbanstriche und Befestigungen erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
270°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk
Flanschbreite:
150 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
2945 mm
Hebezughöhe:
480 mm
Haupthub:
4.5 m/min
Feinhub:
1.1 m/min
Weitere Suchbegriffe: säulenschwenkkran 6000 mm, Vetter, 968977 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkran, Wandschwenkkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.894,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.383,04*
€ 9.975,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.171,40*
€ 9.723,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.089,69*
€ 9.626,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.968,89*
€ 9.482,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.901,00*
€ 9.402,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.894,44*
€ 9.394,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.