| |
|
| Artikel-Nr.: 103-927472 Herst.-Nr.: MAXX 500 EAN/GTIN: 4024574721204 |
| |
|
| | |
| Permanent-Hebemagnet, für Flach- und Rundmaterial, Hebekraft 500 kg Flachmaterial, 200 kg Rundmaterial.
Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels. Hochkonzentrierte Energie garantiert konstanten und zuverlässigen Halt. Durch Magnetkraft wird die Last schonend behandelt und niemals beschädigt.
Hebemagnete kommen dort zum Einsatz, wo ein sicheres Handling von metallischen Gegenständen nötig ist. Durch einfaches Umlegen des Hebels wird dieser ein- und ausgeschaltet und mit der integrierten Sicherheitsvorrichtung wird der Hebel während der Haltephase gesperrt. Außerdem wird die Haltekraft nur dort konzentriert, wo sie gebraucht wird und verhindert somit, dass umliegende Stahlteile abseits des Lastgutes angezogen werden. Auch unregelmäßige Oberflächen sind kein Problem. Die kompakte Bauweise und das vergleichsweise geringe Eigengewicht lassen diesen Hebemagnet überall dort arbeiten, wo Sie ihn gerade brauchen.
Auf Anfrage erhalten Sie weitere Tragfähigkeiten. Weitere Informationen: | | Für Flachmaterial zulässige Tragkraft: | 500 kg | Für Rundmaterial zulässige Tragfkraft: | 200 kg | Gewicht: | 15 kg | Breite: | 106 mm | Für Rundmaterial Durchmesser max.: | 400 mm | Höhe: | 189 mm | Länge: | 249 mm | Für Rundmaterial Wandstärke min.: | 15 mm | Für Flachmaterial Wandstärke min.: | 25 mm | Werkstücklänge max.: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 927472 49, Hebemagnet, Hebemagnete, Magnet, Magnete, Permanentmagnet, Permanentmagnete |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 609,05* | € 688,66* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 620,69* | € 701,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,56* | € 701,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,76* | € 704,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,99* | € 735,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|