Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davit-Drehkran Commander 500, pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davit-Drehkran Commander 500
Davit-Drehkran Commander 500
Davit-Drehkran Commander 500
Davit-Drehkran Commander 500
Artikel-Nr.:
     103-756300
Hersteller:
     Thern Europe BV
Herst.-Nr.:
     5PT5-M1-5BP5-WA19.45NS
EAN/GTIN:
     4061753256935
Suchbegriffe:
Drehkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Davit-Drehkran Commander 500, pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 300 kg.

Komplettset Kran pulverbeschichtet, mit Handseilwinde, Bodenhalterung und Stahlseil mit Lasthaken. 360° schwenkbar.

Teleskopkranarm mit 4 einfach verstellbaren Betriebspositionen. Kranarmwinkel verstellbar mittels Ratschenlastspanner. Egal ob auf Baustellen, Gebäudedächern, Silos oder Schiffen - der Anwendungsort dieser Krane ist fast grenzenlos. Sie benötigen den Kran an einer anderen Stelle? Kein Problem! Durch sein geringes Eigengewicht und die innovativen Schnellverschlüsse lässt sich dieser in wenigen Minuten abbauen und woanders platzieren, und das ganz ohne Werkzeuge. Lieferumfang: Kran pulverbeschichtet in der Farbe Rot, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Bodenhalterung Podest pulverbeschichtet (ohne Bolzenset zur Befestigung, siehe Zubehör), Stahlseil mit Lasthaken, Seil verzinkt, Ø 4,8 mm, Länge 13,7 m.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
584 mm - 300 kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
762 mm - 235 kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
940 mm - 190 kg
Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm):
1117 mm - 160 kg
Gesamtbreite:
1676 mm
Gesamthöhe:
2159 mm
Gesamtlänge:
1676 mm
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Thern, 756300 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portable Krane, Portable Kräne, Portabler Kran, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.018,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.256,84*
€ 3.875,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,26*
€ 3.823,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,39*
€ 3.679,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,60*
€ 3.613,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.018,61*
€ 3.592,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.