Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davit-Drehkran Ensign 1000, galvanisch verzinkt, Tragfähigkeit 544 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davit-Drehkran Ensign 1000
Davit-Drehkran Ensign 1000
Davit-Drehkran Ensign 1000
Artikel-Nr.:
     103-756270
Hersteller:
     Thern Europe BV
Herst.-Nr.:
     5PA10G-M1-5BP10G-WA25.45NS
EAN/GTIN:
     4061753256911
Suchbegriffe:
Drehkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Davit-Drehkran Ensign 1000, galvanisch verzinkt, Tragfähigkeit 544 kg.

Komplettset Kran galvanisch verzinkt, mit Handseilwinde, Bodenhalterung und Stahlseil mit Lasthaken. 360° schwenkbar.

Feste Kranarmlänge mit 4 einfach verstellbaren Betriebspositionen der Umlenkrolleneinheit. Kranarmwinkel verstellbar. Einstellschraube aus rostfreiem Stahl, mit komfortablem Drehknopf, ermöglicht eine einfache Einstellung des Kranarmwinkels. Egal ob auf Baustellen, Gebäudedächern, Silos oder Schiffen - der Anwendungsort dieser Krane ist fast grenzenlos. Sie benötigen den Kran an einer anderen Stelle? Kein Problem! Durch sein geringes Eigengewicht und die innovativen Schnellverschlüsse lässt sich dieser in wenigen Minuten abbauen und woanders platzieren, und das ganz ohne Werkzeuge. Lieferumfang: Kran galvanisch verzinkt, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Bodenhalterung Podest galvanisch verzinkt (ohne Bolzenset zur Befestigung, siehe Zubehör), Stahlseil mit Lasthaken, Seil verzinkt, Ø 6,4 mm, Länge 13,7 m.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
544 kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
558 mm - 544 kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
660 mm - 453 kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
812 mm - 362 kg
Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm):
990 mm - 294 kg
Gesamtbreite:
1219 mm
Gesamthöhe:
3048 mm
Gesamtlänge:
1219 mm
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Thern, 756270 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portable Krane, Portable Kräne, Portabler Kran, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.162,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.455,18*
€ 6.491,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.350,27*
€ 6.366,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.212,02*
€ 6.202,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.162,76*
€ 6.143,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.