| |
|
| Artikel-Nr.: 103-756237 Herst.-Nr.: 5PF5-M1-5BP5-WA19.45NS EAN/GTIN: 4061753256843 |
| |
|
| | |
| Davit-Drehkran First Mate, pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 385 kg.
Komplettset Kran pulverbeschichtet, mit Handseilwinde, Bodenhalterung und Stahlseil mit Lasthaken. Ideal geeignet für wechselnde Standorte. 360° schwenkbar.
Feste Kranarmlänge, Kranarmwinkel einstellbar in drei verschiedenen Betriebspositionen, für Transport und Lagerung zusammenklappbar. Beinahe grenzenlose Anwendungsfelder. Egal ob auf Baustellen, Gebäudedächern, Silos oder Schiffen - der Anwendungsort dieser Krane ist fast grenzenlos. Sie benötigen den Kran an einer anderen Stelle? Kein Problem! Durch sein geringes Eigengewicht und die innovativen Schnellverschlüsse lässt sich dieser in wenigen Minuten abbauen und woanders platzieren, und das ganz ohne Werkzeuge. Lieferumfang: Kran pulverbeschichtet in der Farbe Rot, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Bodenhalterung Podest pulverbeschichtet (ohne Bolzenset zur Befestigung, siehe Zubehör), Stahlseil mit Lasthaken, Seil verzinkt, Ø 4,8 mm, Länge 13,7 m. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 385 kg | Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm): | 609 mm - 385 kg | Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm): | 889 mm - 272 kg | Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm): | 1066 mm - 225 kg | Gesamtbreite: | 1066 mm | Gesamthöhe: | 1778 mm | Gesamtlänge: | 1066 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Thern, 756237 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portable Krane, Portable Kräne, Portabler Kran, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane |
| | |
| |