Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davit-Drehkran First Mate, galvanisch verzinkt, Tragfähigkeit 385 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davit-Drehkran First Mate
Davit-Drehkran First Mate
Davit-Drehkran First Mate
Artikel-Nr.:
     103-756236
Hersteller:
     Thern Europe BV
Herst.-Nr.:
     5PF5G-M1-5BP5G-WA19.45NS
EAN/GTIN:
     4061753256850
Suchbegriffe:
Drehkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Davit-Drehkran First Mate, galvanisch verzinkt, Tragfähigkeit 385 kg.

Komplettset Kran galvanisch verzinkt, mit Handseilwinde, Bodenhalterung und Stahlseil mit Lasthaken. Ideal geeignet für wechselnde Standorte. 360° schwenkbar.

Feste Kranarmlänge, Kranarmwinkel einstellbar in drei verschiedenen Betriebspositionen, für Transport und Lagerung zusammenklappbar. Beinahe grenzenlose Anwendungsfelder. Egal ob auf Baustellen, Gebäudedächern, Silos oder Schiffen - der Anwendungsort dieser Krane ist fast grenzenlos. Sie benötigen den Kran an einer anderen Stelle? Kein Problem! Durch sein geringes Eigengewicht und die innovativen Schnellverschlüsse lässt sich dieser in wenigen Minuten abbauen und woanders platzieren, und das ganz ohne Werkzeuge. Lieferumfang: Kran galvanisch verzinkt, Handseilwinde mit Stirnradgetriebe verzinkt, Bodenhalterung Podest galvanisch verzinkt (ohne Bolzenset zur Befestigung, siehe Zubehör), Stahlseil mit Lasthaken, Seil verzinkt, Ø 4,8 mm, Länge 13,7 m.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
385 kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
609 mm - 385 kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
889 mm - 272 kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
1066 mm - 225 kg
Gesamtbreite:
1066 mm
Gesamthöhe:
1778 mm
Gesamtlänge:
1066 mm
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, Thern, 756236 49, Davit, Davit Kran, Davits, Drehkrane, Drehkräne, Galgen, Hubgalgen, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobile Kräne, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portable Krane, Portable Kräne, Portabler Kran, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,31*
€ 2.894,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,87*
€ 2.795,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.325,37*
€ 2.767,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,85*
€ 2.673,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,00*
€ 2.610,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,97*
€ 2.575,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.