Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IBC-Trichter XL, aus PE, Volumen 50 l, Ablauföffnung Ø 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IBC-Trichter XL
IBC-Trichter XL
IBC-Trichter XL
Artikel-Nr.:
     103-747271
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283433
EAN/GTIN:
     4055661030411
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
IBC-Trichter XL, aus PE, Volumen 50 l, Ablauföffnung Ø 150 mm.

Sicheres Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten in handelsübliche 1000-l-Tankcontainer IBC/KTC. Vollflächige, sichere Auflage mit großem Aufnahmevolumen für schnelle Entleerungsvorgänge. Durch integrierte Verrippung am Trichterboden auch als Abtropftrichter zu verwenden.

Geeignet für handelsübliche Tankcontainer IBC/KTC mit 1000 Liter Volumen. Ablauföffnung (Ø 150 mm), Füllvolumen 50 Liter. Herstellt aus hochbeständigem Polyethylen (HDPE). Stoßfest und unempfindlich. Universell einsetzbar und für aggressive Flüssigkeiten geeignet. Materialstärke 5 mm. Diverses Zubehör vorhanden.

Bitte beachten: Bei besonders aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit klären.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Für Durchmesser Verschlussöffnung:
150 mm
Volumen:
50 Liter
Höhe:
1030 mm
Breite:
1240 mm
Tiefe:
168 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: denios kunststofftrichter, spezialtrichter, FALCON, 747271 49, Abfülltrichter, Container-Trichter, Fasstrichter, IBC-Trichter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tankcontainer-Trichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 209,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 210,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
283438
ab € 44,95*
Zubehör
Denios
283434
ab € 152,27*
Zubehör
Denios
276220
ab € 6,65*
Zubehör
Denios
283436
ab € 68,68*
Zubehör
Denios
283437
ab € 107,41*
Zubehör
Denios
285971
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.