Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FALCON IBC-Trichter aus PE, Typ Full Size 1000, 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-283-433
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283433
EAN/GTIN:
     4055661030411
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
FALCON IBC-Trichter Typ Full Size 1000, aus Kunststoff (PE), 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm
  • wird vollflächig auf den IBC gelegt, eine feste Verbindung kann durch das Zubehörset 283-438 hergestellt werden
  • strapazierfähige Konstruktion aus hochbeständigem Polyethylen
  • mit integrierter Verrippung am Trichterboden, sodass Restflüssigkeiten aus Behältern oder Ölfiltern usw. ablaufen können
  • großes Aufnahmevolumen für schnelle Entleerungsvorgänge
  • mit großem Mittelloch, durch das die Flüssigkeiten in den IBC fließen
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Tiefe außen [mm]: 1260
  • Breite außen [mm]: 1060
  • Höhe außen [mm]: 168
  • Tiefe innen [mm]: 1150
  • Breite innen [mm]: 905
  • Höhe innen [mm]: 80
  • Länge Auslauf [mm]: 35
  • Durchmesser Auslauf außen: 125
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 60
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 10
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1060 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
168 mm
Breite Innen:
905 mm
Tiefe Innen:
1150 mm
Höhe Innen:
80 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, ibc container trichter, FALCON IBC-Trichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
283438
ab € 45,33*
Zubehör
Denios
283434
ab € 153,20*
Zubehör
Denios
276220
ab € 6,62*
Zubehör
Denios
283436
ab € 68,55*
Zubehör
Denios
283437
ab € 107,13*
Zubehör
Denios
285971
ab € 56,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.