| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721179 Herst.-Nr.: 721179 EAN/GTIN: 4052462071735 |
| |
|
| | |
| Mini-Traverse, für Kran, Traglast 800 kg, Verstellbereich 800 - 1200 mm.
Mit Kranöse. 2 verstellbare Wirbellasthaken. Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap.2.8.
Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran. Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155. Weitere Informationen: | | Traglast: | 800 kg | Gesamtlänge: | 1250 mm | Gesamtbreite: | 160 mm | Gesamthöhe: | 340 mm | Verstellbereich: | 800 - 1200 mm | Gewicht: | 17 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Farbe: | feuerverzinkt | Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen: | für Kran |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, krantraverse trgf. 800kg, traverse für lagerregal, eurokraft pro, 721179 49, Kran, Krane, Kräne, Krankette, Kranketten, Krantraversen, Traverse, Traversen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,25* | € 423,42* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,04* | € 426,30* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,21* | € 429,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,39* | € 439,57* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 582,41* | € 659,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|