Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel, VE 100 Stk, LxB 203 x 127 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ESD-Abschirmbeutel
ESD-Abschirmbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698654
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSB1
EAN/GTIN:
     8057714369307
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 127 x 203 mm
ESD-Abschirmbeutel, VE 100 Stk, LxB 203 x 127 mm, ab 2 VE.

Aufdrucke: Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol (S), Recyclingsymbol, LOT-Nr. Verschweißbar. Recycelbar. Frei von Schwermetallen. Für Sondergrößen oder Aufdruck - rufen Sie uns an!

Semitransparenter Flachbeutel für den sachgemäßen Versand von elektronischen Bauteilen. Bester Schutz vor elektrostatischer Aufladung und Entladung. Verschweißt wird ein sogenannter faradayscher Käfig gebildet, wodurch Spannungsspitzen nicht durchschlagen können. Optimal für den Gebrauch außerhalb einer ESD-Schutzzone (EPA).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
127 mm
Länge:
203 mm
Materialstärke:
77 µm
Farbe:
silber
Palettenmenge:
60 VE
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, 698654 49 (SSB1), Flachbeutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4228* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.