Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, schräg, Polystyrol, Format DIN A3 hoch, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Artikel-Nr.:
     103-686837
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     47601
EAN/GTIN:
     0079916476018
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
magnetoplan tischaufsteller a3
Tischaufsteller, schräg, Polystyrol, Format DIN A3 hoch, VE 1 Stk.

Praktische Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Die Einlagen werden einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Mit den schrägen Tischaufstellern für die einseitige Präsentation stehen selbstgestaltete Tageskarten, Aktions- oder Hinweisschilder optimal im Blickfeld.
Weitere Informationen:
Höhe:
425 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
105 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Format:
DIN A3 hoch
Produkttyp:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, magnetoplan, 686837 49, Infodisplay, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infoständer, Info-Ständer, Schaufensterrahmen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Tischhalter, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.