Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, schräg, Polystyrol, Format DIN A6 hoch, VE 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Artikel-Nr.:
     103-686830
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6841016
EAN/GTIN:
     4013695065243
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
magnetoplan tischaufsteller din a6
Tischaufsteller, schräg, Polystyrol, Format DIN A6 hoch, VE 6 Stk.

Praktische Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Die Einlagen werden einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Mit den schrägen Tischaufstellern für die einseitige Präsentation stehen selbstgestaltete Tageskarten, Aktions- oder Hinweisschilder optimal im Blickfeld.
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
45 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Format:
DIN A6 hoch
Produkttyp:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a6, magnetoplan, 686830 49, Infodisplay, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infoständer, Info-Ständer, Schaufensterrahmen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Tischhalter, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.