Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061893102
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31282
EAN/GTIN:
     4260061893102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Ringgummimatte

• Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche
Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.
Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
• Großer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern oder verkürzen Sie die Fläche problemlos.
• Ausführung
Material: 100 % Kautschuk.
Materialstärke: 22 mm.
Gewicht: 9,0 kg/m².


Sondergröße auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringmatten, Wabenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, Ringgummi-Matte, Ringgummimatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Miltex, Schmutzfangmatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,56*
4 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,58*
18 Tage
nicht lagernd
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,61*
Sonstiges
Miltex
31281
ab € 4,66*
Sonstiges
Miltex
31284
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31285
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.