Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-655134 Herst.-Nr.: 542590 EAN/GTIN: 4048962299830 |
| |
|
| | |
| Nylon-Kippdübel DUOTEC, VE 10 Stk, DuoTec 12 LD.
Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen. Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage (fischer DuoTec 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Weiche, graue Nylon-Auflageseite verteilt die Last auf der Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des tragenden Baustoffs. Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für einfache Montage in engen, auch gedämmten Hohlräumen. Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch. Mit Skala am Zugband (fischer DuoTec 12) zur Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm).
Der Nylon-Kippdübel fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 60 mm | Min. Plattendicke: | 9.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Plattendübel, Schraubhaken, Spreizdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, fischer, 655134 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Nylondübel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,221* | € 1,641* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,2268* | € 1,6468* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,245* | € 1,675* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,2551* | € 1,6851* | | | | Lager 103 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,217* | € 2,951* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|