Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Traversen, 1 Paar, LxBxH 2700 x 50 x 120 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Palettenregal-Traversen
Palettenregal-Traversen
Palettenregal-Traversen
Artikel-Nr.:
     103-591830
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     591830
EAN/GTIN:
     4061753239372
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Balkentraverse
Krantraverse
Palettenregal-Traversen, 1 Paar, LxBxH 2700 x 50 x 120 mm.

Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile. Flexibel einsetzbar: Träger im Abstand von 70 mm schraublos höhenverstellbar. Inkl. Aushebesicherung.

Auflageträger in Reinorange RAL 2004 mit angeschweißten Dreifingerklauen.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragfähigkeit pro Paar:
3000 kg
Traversenlänge:
2700 mm
Traversenhöhe:
120 mm
Traversenbreite:
50 mm
Farbe:
reinorange RAL 2004
Produkttyp:
Palettenregal-Auflagetraversen
Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, Palettenregal-Auflagetraversen, Palettenregaltraverse, Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, traverse palettenregal 2700mm, traverse palettenregal, eurokraft pro, 591830 49, Auflageträger, Auflageträgerprofil, Auflageträgerprofile, Palettenregal, Palettenregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, SLP-Regal, SLP-Regale, Stützrahmentraverse, Stützrahmentraversen, Traverse, Traversen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 350,80*
€ 417,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 340,44*
€ 405,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 327,50*
€ 389,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 318,94*
€ 379,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 286,91*
€ 341,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.