Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel, automatisch, Nutzhöhe 1150 - 1750 mm, leichte Ausführung, Tragfähigkeit 600 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel, automatisch
Ladegabel, automatisch
Artikel-Nr.:
     103-572117
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1054.6 600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Ladegabel, automatisch, Nutzhöhe 1150 - 1750 mm, leichte Ausführung, Tragfähigkeit 600 kg.

Automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Geringes Eigengewicht. Verstellbare Nutzhöhe und Zinkenweite.

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie PVC-Rollenführung im Tragarm. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Zinkenlänge standardmäßig 1 m. 4 m Sicherungskette im Lieferumfang enthalten. Zinken aus Rohrmaterial.

Der automatische Gewichtsausgleich funktioniert optimal ab 30% Beladung.

Auf Anfrage lieferbar mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Lastschwerpunkt:
680 mm
Nutzhöhe von:
1150 mm
Zinkenlänge:
1000 mm
Gewichtsausgleich:
automatisch
Zinkenbreite:
120 mm
Zinkenhöhe:
40 mm
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
reinorange RAL 2004
Nutzhöhe bis:
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 600kg, Eichinger, 572117 49, Hebegerät, Hebegeräte, Krangabeln, Ladegabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,64*
€ 1.287,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,72*
€ 1.231,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.024,37*
€ 1.219,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,08*
€ 1.159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,82*
€ 1.130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,66*
€ 1.105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.