| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569689 Herst.-Nr.: 1102785 EAN/GTIN: 4013695062693 |
| |
|
| | |
| Theken- und Tischaufsteller, Acrylglas, transparent, 5 mm dick, HxBxT 670 x 845 x 240 mm.
Geeignet für Nies- und Hustenschutz, Spritzschutz, Virenschutz, als Schutzglas oder zur Abschirmung. Die Krankheitserreger prallen an der Hygienewand einfach ab. Mit einer Durchreiche von 250 x 200 mm (BxH). Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
Der extraschmale Theken- und Tischaufsteller aus Acrylglas schützt vor Viren-Infektionen an Verkaufsschaltern, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen und Kassen, mit einer Fußtiefe von nur 246 mm. Empfohlen für alle Bereiche mit regelmäßigem Kundenkontakt wie: Apotheken und Arztpraxen, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Speise- und Lieferservice, Bäckereien und Tankstellen, Banken und Sparkassen etc. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 670 mm | Gesamtbreite: | 845 mm | Gesamttiefe: | 240 mm | Wandfarbe: | transparent | Wandstärke: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, magnetoplan tischaufsteller, tisch aufsteller, hygieneschutzscheibe aufsteller, magnetoplan, 569689 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Durchreiche, Durchreichen, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Thekentrennwand, Thekentrennwände, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände |
| | |
| |