Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran UNILIFT US, mit Elektrokettenzug BL, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4,9 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschwenkkran UNILIFT US
Säulenschwenkkran UNILIFT US
Säulenschwenkkran UNILIFT US
Artikel-Nr.:
     103-543945
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     US1,25-4,9+VAS2+V1272+SiXX1F-B
EAN/GTIN:
     4061753075154
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran UNILIFT US, mit Elektrokettenzug BL, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 4,9 m.

Ausleger mit Aluminiumprofil. Ergonomisches Handling und leichtgängiges Schwenken. Inklusive VERBUNDANKERsystem VAS2 für eine schnelle und unkomplizierte Montage.

Bewegen Sie geringe Lasten bis zu 500 kg leicht, schnell und sicher. Aufgrund seiner abgespannten Bauweise und dem niedrigen Gewicht des Aluminiumprofil-Auslegers ermöglicht Ihnen der Drehkran sehr leichtes Schwenken.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich:
270°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug
Grundanstrich:
anthrazitgrau RAL 7016
Bauhöhe:
3787 mm
Hebezughöhe:
405 mm
Haupthub:
8 m/min
Feinhub:
2 m/min
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, Vetter, 543945 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.501,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.773,61*
€ 8.060,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.649,06*
€ 7.912,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.582,56*
€ 7.833,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.535,90*
€ 7.777,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.509,38*
€ 7.746,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.501,47*
€ 7.736,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.