Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-540761
Herst.-Nr.:
     15x LC20000787
EAN/GTIN:
     4061753106384
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 23 µm, VE 15 Stk, schwarz.

Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für leichte, mittelschwere und schwere Paletten.

Maximale Dehnung 17 µm bis 125%, 20 µm bis 150%, 23 µm bis 175%. Klebkraft 1,5 N. Ideal zur Sicherung und zum Schutz von homogenen Paletten. Hohe Haltekräfte bei Transport und Lagerung von Warensendungen. Kern-Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1370 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser:
76 mm
Produkttyp:
Maschinenstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie schwarz 500mm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, 540761 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 69,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.163,69*
€ 1.384,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.134,60*
€ 1.350,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1.123,26*
€ 1.336,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.096,64*
€ 1.305,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.073,27*
€ 1.277,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.046,40*
€ 1.245,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.