Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 400 mm, Gehäuse Edelstahl gebürstet, Funkuhrwerk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 400 mm
Wanduhr, Ø 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-519822
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5999 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000326
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr, Ø 400 mm, Gehäuse Edelstahl gebürstet, Funkuhrwerk.

Roter Sekundenzeiger. Mineralglasfront. Gute Lesbarkeit.

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl. Zifferblatt weiß mit Zahlen. Ø 400 mm.

Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein. Lieferung aller Uhren inklusive Batterie.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Edelstahl, gebürstet
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
400 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr bürk durchmesser 400mm, wand-uhren pendel, wand uhr, 519822 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 101,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 102,59*
€ 4,95*
ab € 86,25*
€ 107,71*
€ 4,95*
ab € 81,66*
€ 107,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 121,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8999 0-07
ab € 72,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.