Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Akku, Li-Ion-Akku, für Akku-Umreifungsgerät, Spannung 18 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Akku
Zusatz-Akku
Artikel-Nr.:
     103-493683
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17038
EAN/GTIN:
     4030198170434
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug
Zusatz-Akku, Li-Ion-Akku, für Akku-Umreifungsgerät, Spannung 18 V.

Li-Ionen-Akku 18 V, 4 Ah.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Akkukapazität:
4 Ah
Spannung:
18 V
Höhe:
115 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 174,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 174,87*
€ 4,95*
ab € 151,05*
€ 184,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 200,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 200,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.