Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 300 mm, Funkuhr, Zifferblatt weiß, mit Zahlen und Strichen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 300 mm
Wanduhr, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     103-485541
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5399 1-07
EAN/GTIN:
     4030275001248
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr, Ø 300 mm, Funkuhr, Zifferblatt weiß, mit Zahlen und Strichen.

Striche, Stunden- und Minutenzeiger schwarz. Modern und gut lesbar. Roter Sekundenzeiger. Mineralglasfront.

Wanduhr mit Kunststoffgehäuse, verchromt, Ø 300 mm. Weißes Zifferblatt mit schwarzem Zifferblattaufdruck, Funkuhrwerk 1,5 V.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
verchromt
Zifferblatt:
mit Zahlen und Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Kunststoff
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
300 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 485541 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.