Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO, Standardhub 3 m, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO
Stirnradflaschenzug Premium PRO
Artikel-Nr.:
     103-478280
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10315
EAN/GTIN:
     4250450400066
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnradflaschenzug Premium PRO, Standardhub 3 m, Tragfähigkeit 3000 kg.

Kompakt und leicht. Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg Tragfähigkeit). Vergütete, galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T.

Leichter Stirnradflaschenzug mit kompakter Bauweise und einfachem Handling. Die beschichteten und gegen Korrosion geschützten Bauteile sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten einen hohen Qualitätsstandard.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Hub:
3 m
Anzahl Kettenstränge:
1 Stück
Gehäusematerial:
Stahlblech, verchromt
Bauhöhe:
553 mm
Handkettenzugkraft bei Volllast:
37 daN
Produkttyp:
Flaschenzüge
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, 3000kg anschlagkette, flaschenzug, 478280 49, Flaschenzüge, Hebegerät, Hebegeräte, Hebelzug, Hebelzüge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,53*
€ 494,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,25*
€ 503,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,95*
€ 523,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,52*
€ 530,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,97*
€ 541,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10011
ab € 34,79*
Zubehör
Planeta
G10272
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.