Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 25 l Auffangvolumen, mit Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-453406
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4052886343111
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 25 l Auffangvolumen, mit Rost.

Kleingebinde vorschriftsmäßig Lagern und Transportieren. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Rutschsichere Rostoberfläche, Wannen und Roste platzsparend stapelbar. Wannen mit Rost auch als Flächenschutzsystem einsetzbar. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Wanne aus High Density Polyethylen (HDPE). Polyethylen ist hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen.100% recyclebar.

Kegelstumpf-Rost stützt sich selbst ab, optimale Kraftableitung für hohe Tragkraft. (Die angegebenen Tragkraftwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.)
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Lochplatte
Auffangvolumen:
25 Liter
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
178 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, cemo auffangwanne pe 25l, allzweck laborschale, labor-allzweckwanne 25 liter, CEMO, 453406 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
21
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 102,58*
2 Tage
50
€ 5,50*
ab € 84,88*
€ 103,20*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 103,63*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 105,58*
2 Tage
32
€ 5,59*
ab € 87,33*
€ 106,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,09*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,30*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,49*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,54*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 39,02*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,17*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.