Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Kreuzverbinder, für PE-Flächenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Kreuzverbinder, für PE-Flächenschutz
CEMO Kreuzverbinder, für PE-Flächenschutz
CEMO Kreuzverbinder, für PE-Flächenschutz
CEMO Kreuzverbinder, für PE-Flächenschutz
Artikel-Nr.:
     158-CM0590
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4052886343050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Allzweck-Laborschale
CEMO Kreuzverbinder für PE-Flächenschutzsysteme HD
CEMO Zubehör für PE-Flächenschutzsystem

  • Kreuzverbinder
  • Maße: 11,5 x 11,5 x 3,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,5
Höhe [cm]:
3,5
Tiefe [cm]:
11,5
Material:
Polyethylen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 15,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,61*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 20,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 35,66*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.