Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-426071
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVX2.08
EAN/GTIN:
     3660141922561
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / grün.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
2x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, paperflow aktenschrank, Paperflow, 426071 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 126,75*
€ 162,38*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,44*
€ 162,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 177,84*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 268,60*
€ 323,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0005300042
ab € 242,32*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005300058
ab € 396,22*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.08
ab € 240,11*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.08
ab € 248,64*
Zubehör
easyDesk
B180.13.13.08
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.