Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband mit 2 Bügeln, Tragfähigkeit einfach direkt 1000 kg, VE 2 Stk, Nutzlänge 1 m.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hebeband mit 2 Bügeln
Hebeband mit 2 Bügeln
Artikel-Nr.:
     103-176374
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     BBN10001
EAN/GTIN:
     4250077125717
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband mit 2 Bügeln, Tragfähigkeit einfach direkt 1000 kg, VE 2 Stk, Nutzlänge 1 m.

Strapazierfähiges Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU-imprägniert. Eingewebter Tonnenstreifen für noch mehr Halt. Tragfähigkeitsaufdruck für eine schnelle Unterscheidung.

Leichtes, flexibles Hebeband, mit dem sich empfindliche Lasten und Güter schonend anheben lassen. Dabei ist es extrem temperaturbeständig und kann von -40 °C bis +100 °C verwendet werden. Falls das Band einmal schmutzig werden sollte, kann es mit klarem Wasser gereinigt werden.

Verpackungseinheit 2 Stück. Die maximale Tragfähigkeit richtet sich nach doppelter Aufhängung.

Nicht die passende Länge dabei? Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen mit je 1 m mehr Nutzlänge.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
800 kg
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt:
2000 kg
Befestigungsart:
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz
Länge:
1 m
Breite:
50 mm
Stärke:
7 mm
Material:
Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung
Kennfarbe:
violett
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, bandseilhebeband 1m, hebeband, hebeband 50mm, 176374 49, Anschlagmittel, Band, Bänder, Hebebänder, Hebegurte, Maschinenheber, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Transportband, Transportbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.