Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, gerade, Polystyrol, Format DIN A4 hoch, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Artikel-Nr.:
     103-111172
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     431134
EAN/GTIN:
     4013695047577
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
magnetoplan tischaufsteller a4
Tischaufsteller, gerade, Polystyrol, Format DIN A4 hoch, VE 4 Stk.

Praktische Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Die Einlagen werden einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Mit den geraden Tischaufstellern für eine doppelseitige Präsentation stehen selbstgestaltete Tageskarten, Aktions- oder Hinweisschilder optimal im Blickfeld.
Weitere Informationen:
Höhe:
305 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
93 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Format:
DIN A4 hoch
Produkttyp:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a4, magnetoplan, 111172 49, Infodisplay, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infoständer, Info-Ständer, Schaufensterrahmen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Tischhalter, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.