| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1650151-BP Herst.-Nr.: RE-4950453 EAN/GTIN: 4053199523030 |
| |
|
| | |
| Reely Modellbau-Ladegerät 5 V 300 mA NiCd,NiMH
USB-Ladegerät für Glühkerzenstater
Einfach und bequem 300 mA Ladestrom
Einfaches und praktisches laden des Glühkerzenstarters.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): USB-Ladegerät · Betriebsspannung: 5 V · Betriebsspannung (LOV): 5 V · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 1 · Ladestrom (max.): 300 mA · Passender Akku: NiCd,NiMH · Stecksystem: Glühkerzen-Stecker
Lieferumfang: USB-Ladegerät · Anleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, charger nicd, Reely, RE-4950453, modellbauladegerät, modellbauladegeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,08* | € 4,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,80* | € 5,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,50* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|