Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Ladegerät 5V 300mA NiCd, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056393
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-4950453
EAN/GTIN:
     4053199523030
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Reely Modellbau-Ladegerät 5V 300mA NiCd, NiMH

Einfach und bequem
300 mA Ladestrom

Einfaches und praktisches laden des Glühkerzenstarters.

Ausführung: USB-Ladegerät
Betriebsspannung: 5 V
Ladestrom (max.): 300 mA
Stecksystem: Glühkerzen-Stecker
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 1
Kategorie: Modellbau-Ladegerät
Herst.-Teilenr.: RE-4950453
Passender Akku: NiCd + NiMH
Betriebsspannung: 5 V
Produkt-Art: Modellbau-Ladegerät
Hersteller-Nr.: RE-4950453
EAN: 4053199523030
10 Teilig

Lieferumfang: USB-Ladegerät · Anleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,70*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,69*
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 23,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.