| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1359485-BP Herst.-Nr.: 1359485 EAN/GTIN: 4016138981292 |
| |
|
| | |
| Basetech UV insect catcher 1359485 UV-Licht,Stromgitter UV-Insektenfänger 4 W (B x H x T) 155 x 230 x 100 mm Schwarz 1 St.
UV-Insektenfänger 4 W
Wirkungsbereich ca. 20 m² Keine Giftstoffe Mit Ein- und Ausschalter
Die Fluginsekten werden durch das ultraviolette Licht angezogen. Auf dem Weg zur Lichtquelle fliegen die Insekten gegen die unter Strom stehende Elektrode. Wirkt gegen die gängigsten Stechmücken usw. und Sie können Ihn überall, wie z.B. Haus, Arbeitsplatz, Wohnwagen etc. wo eine Steckdose verfügbar ist verwenden.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Gewicht: 399 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 4 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: UV-Leuchtstoff-Stabröhre 4 W · Elektrode 1500 - 2000 V · Wirkungsbereich: 20 m²
Lieferumfang: Insektenfänger inkl. 4 W UV-Stabröhre · Aufhängering · Anleitung
Hinweis: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, 1359485, UV insect catcher, UV Insektefänger, UV Insektenfalle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 7,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,16* | € 7,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 15,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,01* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|