Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-HDF 26 LL/Z D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-741624-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 LL/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
ASSMANN WSW A-HDF 26 LL/Z D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.

D-SUB 3-reihig mit Lötkelch für PCB Montage

Glasfaserverstärkt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold · Polzahl (num): 26 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Hinweis:
Nur für PCB Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Herst.-Teilenr.:
A-HDF 26 LL/Z
Typ (Hersteller-Typ):
A-HDF 26 LL/Z
Polzahl (num):
26
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuseart:
Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2050000250514, ASSMANN WSW, A-HDF 26 LL/Z, 674-0956, VGA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1 Tag
338
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,78*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 10,07*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.