Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW A-HDF 26 LL/Z D-SUB Buchsenleiste 180° Polzahl: 26 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19851
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDF 26 LL/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig

Features:
Glasfaserverstärkt
Hinweise:
Nur für PCB Montage geeignet.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-HDF 26 LL/Z
Typ:
A-HDF 26 LL/Z
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
26
Gehäuse:
Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 02050000250514, ASSMANN WSW, 674-0956
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,49*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,59*
2 Tage
169
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,83*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,49*
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 0,939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.