|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-3207539-BP Herst.-Nr.: SC1438 EAN/GTIN: 5056561803906 |
| |
|
|  |  |
 | Raspberry Pi® AI Kit Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Raspberry Pi® AI Kit
Enthält einen Beschleuniger für die Inferenz neuronaler Netze mit einer Leistung von 13 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) Vollständig in den Kamera-Software-Stack des Raspberry Pi integriert Vormontiertes Wärmeleitpad zwischen Modul und HAT+ verteilt die Wärme über die Komponenten und verbessert die Leistung Entspricht der Raspberry Pi HAT+ Spezifikation Lieferung mit 16-mm-Stacking-Header, Abstandshaltern und Schrauben für den Einbau in Raspberry Pi 5 mit installiertem Raspberry Pi Active Cooler
Das Raspberry Pi AI Kit bündelt den Raspberry Pi M.2 HAT+ mit einem Hailo AI-Beschleunigungsmodul zur Verwendung mit dem Raspberry Pi 5. Es bietet eine zugängliche, kostengünstige und energieeffiziente Möglichkeit zur Integration von Hochleistungs-KI.
Das KI-Modul ist ein Beschleuniger für neuronale Netzwerke mit 13 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS), der um den Hailo-8L-Chip herum aufgebaut ist. Das Modul verwendet den Formfaktor M.2 2242 und ist im M.2 HAT+ vorinstalliert, an den es über einen M-Key-Edge-Anschluss angeschlossen wird. Der M.2 HAT+ kommuniziert zwischen der M.2-Schnittstelle des AI-Moduls und der PCIe 2.0-Schnittstelle des Raspberry Pi 5.
Wenn auf dem Raspberry Pi 5 ein aktuelles Raspberry Pi OS-Image läuft, wird das Hailo-Modul automatisch erkannt und die NPU für KI-Rechenaufgaben verfügbar gemacht. Die in Raspberry Pi OS integrierten Kameraanwendungen rpicam-apps unterstützen das KI-Modul von Haus aus und nutzen die NPU automatisch für kompatible Nachbearbeitungsaufgaben.
Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 56.5 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0℃ bis 50℃ (Umgebung)
Lieferumfang: M.2 HAT+,Flachbandkabel,16-mm-Stacking-Header,Abstandshaltern mit Gewinde und Schrauben,Rändelschraube,Hailo-8L M.2 Acceleration Module
Hinweis: Raspberry Pi M.2 HAT+ bis mindestens Januar 2032 produziert. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®, SC1438, AI Kit, POE, Power over Ethernet, IOT, Embedded, HAT, 802.3af, smps |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 63,10* | € 76,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,79* | € 85,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,97* | € 85,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,85* | € 85,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,63* | € 93,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|