Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® AI Kit Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207539-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1438
EAN/GTIN:
     5056561803906
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Raspberry Pi® AI Kit Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine

Raspberry Pi® AI Kit

Enthält einen Beschleuniger für die Inferenz neuronaler Netze mit einer Leistung von 13 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS)
Vollständig in den Kamera-Software-Stack des Raspberry Pi integriert
Vormontiertes Wärmeleitpad zwischen Modul und HAT+ verteilt die Wärme über die Komponenten und verbessert die Leistung
Entspricht der Raspberry Pi HAT+ Spezifikation
Lieferung mit 16-mm-Stacking-Header, Abstandshaltern und Schrauben für den Einbau in Raspberry Pi 5 mit installiertem Raspberry Pi Active Cooler

Das Raspberry Pi AI Kit bündelt den Raspberry Pi M.2 HAT+ mit einem Hailo AI-Beschleunigungsmodul zur Verwendung mit dem Raspberry Pi 5. Es bietet eine zugängliche, kostengünstige und energieeffiziente Möglichkeit zur Integration von Hochleistungs-KI.

Das KI-Modul ist ein Beschleuniger für neuronale Netzwerke mit 13 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS), der um den Hailo-8L-Chip herum aufgebaut ist. Das Modul verwendet den Formfaktor M.2 2242 und ist im M.2 HAT+ vorinstalliert, an den es über einen M-Key-Edge-Anschluss angeschlossen wird. Der M.2 HAT+ kommuniziert zwischen der M.2-Schnittstelle des AI-Moduls und der PCIe 2.0-Schnittstelle des Raspberry Pi 5.

Wenn auf dem Raspberry Pi 5 ein aktuelles Raspberry Pi OS-Image läuft, wird das Hailo-Modul automatisch erkannt und die NPU für KI-Rechenaufgaben verfügbar gemacht. Die in Raspberry Pi OS integrierten Kameraanwendungen rpicam-apps unterstützen das KI-Modul von Haus aus und nutzen die NPU automatisch für kompatible Nachbearbeitungsaufgaben.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 56.5 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0℃ bis 50℃ (Umgebung)

Lieferumfang:
M.2 HAT+,Flachbandkabel,16-mm-Stacking-Header,Abstandshaltern mit Gewinde und Schrauben,Rändelschraube,Hailo-8L M.2 Acceleration Module

Hinweis:
Raspberry Pi M.2 HAT+ bis mindestens Januar 2032 produziert.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
56.5 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Geeignet für:
Raspberry Pi® 5 B
Produkt-Art:
Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Raspberry Pi®, SC1438, AI Kit, POE, Power over Ethernet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 63,10*
€ 76,52*
€ 4,00*
ab € 70,79*
€ 85,95*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 85,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 85,95*
€ 5,95*
ab € 77,63*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.