Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-PH20S pH-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2452580-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH20S
EAN/GTIN:
     4250348701213
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
PCE Instruments PCE-PH20S pH-Messgerät

Boden pH-Meter / pH-Messgerät PCE-PH20S

wasserdicht (IP 67)
spezielle externe Mess-Elektrode an Kabel - hohe Genauigkeit
Auto-Power-Off zur Batterieschonung
geliefert inklusive Kalibrierlösungen
Data-Hold Funktion
leicht abzulesende Digitalanzeige
einfache Anwendung

Wasserdichtes Boden pH-Meter einfach zu bedienendes pH-Messgerät zur Bestimmung des Boden - pH-Wertes / externe pH-Elektrode / rekalibrierbar / wasserdicht (IP 67) Informationen zum Boden pH-Meter Für das gesunde Wachstum von Pflanzen sind Bodenbeschaffenheit und pH-Wert von großer Bedeutung. Dabei beeinflusst der pH-Wert entscheidend, wie verfügbar Nährstoffe sind. Das wasserdichte Boden pH-Meter von PCE Instruments mit externer Mess-Elektrode eignet sich hervorragend, um den pH-Wert und damit auch die Qualität des Bodens zu ermitteln. Zur Feststellung des pH-Werts kann die Elektrode unkompliziert in das Erdreich gesteckt werden. Dabei ist es sinnvoll, den feuchten Boden vor jeder Messung leicht aufzulockern. In der Regel reicht es aus, die Elektrode in den Erdboden zu stecken und den pH-Wert direkt am Digital-Display abzulesen. Das Boden pH-Meter ermöglicht zudem, den pH-Wert einer Lösung aus einer Bodenprobe und destilliertem Wasser zu bestimmen. Dies ist etwa bei einer Messung nach DIN sinnvoll oder bei besonders verdichtetem Erdreich. Immer wenn die Elektrode nicht tief genug in den Boden eindringen kann, um eine präzise Messung durchzuführen, sollte der Anwender eine Lösung herstellen. Das wasserdichte Boden pH-Meter mit spezieller, externer Mess-Elektrode dient der exakten Erfassung des pH-Werts. Dabei zeichnet sich das Boden pH-Meter von PCE Instruments besonders durch seine hohe Genauigkeit aus. Der Messbereich des Boden pH-Meters liegt bei 0,00 bis 14,00 pH. Dank der großen Digitalanzeige sind die gemessenen Werte leicht ablesbar. Um die Messergebnisse noch bequemer ablesen zu können, kann die Displayanzeige des Boden pH-Meters per Knopfdruck gedreht werden. Die praktische Data-Hold-Funktion des Boden pH-Meters ermöglicht eine Speicherung der erfassten Werte. Zur Schonung der Batterie verfügt das Boden pH-Meter über eine Abschaltautomatik: Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Messgerät nach zehn Minuten aus. Die ideale Umgebungstemperatur für eine Messung liegt zwischen 15 und 35 Grad Celsius. Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu gewährleisten, sollte in gewissen Abständen eine Kalibrierung durchgeführt werden. Eine Rekalibrierung des Boden pH-Meters garantiert optimale Genauigkeit und ist automatisch über die Tastatur mit Unterstützung einer Kalibrierlösung durchführbar. Spezielle Kalibrierschrauben werden nicht benötigt. Die Kalibrierdaten bleiben auch bei einem Batteriewechsel gespeichert. Der Hersteller empfiehlt, die Elektrode des Boden pH-Meters zudem nach jeder Messung mit destillierten Wasser zu reinigen. Anwendungsbereiche Boden pH-Meter Das Boden pH-Meter ist die ideale Lösung für die genaue Messung des pH-Wertes in der Erde oder in Substraten in oberflächen-nahen Schichten. Zudem eignet sich das Boden pH-Meter in besonderer Weise auch für die Überprüfung gärtnerischer Bewässerungslösungen, die in Gewächshäusern und auch in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Für tiefer gelegene Bodenschichten empfiehlt sich die Anmischung einer Bodenlösung, da die Länge der Elektrode nicht immer ausreicht um in tieferen Schichten zu messen. Für die Ermittlung des pH-Wertes in einer Bodenlösung muss eine Bodenprobe aus der Tiefe entnommen werden, wo sich beispielsweise das Wurzelwerk von Pflanzen oder anderen Gewächsen befindet. Nachdem Steine und Wurzelwerk entfernt wurden, kann dann der Boden in destilliertem Wasser gelöst werden wodurch eine leicht zu vermessende Flüssigkeit entsteht, deren pH-Wert repräsentativ für den pH-Wert des Bodens ist. Die Ermittlung des pH-Wertes ist für Erzeuger im land- und forstwirtschaftlichen Bereich wichtig, da ein erhöhter pH-Wert im Boden beispielsweise zu einer verminderten Nährstoffverfügbarkeit führen kann. Ist der pH-Wert des Bodens zu niedrig, nehmen Pflanzen vermehrt Schwermetalle auf. Um die Qualität des Bodens jederzeit im Blick zu haben, bietet sich die regelmäßige Überprüfung mit dem Boden pH-Meter an. Das Boden pH-Meter von PCE Instruments vereint dabei Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit kompakter Bauart. Seine einfache Bedienung, das wasserdichte Gehäuse und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen das Boden pH-Meter von PCE Instruments bei der Beurteilung der Bodenqualität unersetzlich. Zum Einsatz kommt das pH-Messgerät bevorzugt in landwirtschaftlichen und gärtnerischen Betrieben, in Labor und Forschung. Durch seine unkomplizierte Anwendung eignet es sich auch für unerfahrene Nutzer. Durch das wasserfeste und robuste Gehäuse ist das Boden pH-Meter auch unter erschwerten Bedingungen jederzeit einsetzbar. Zubehör Ergänzend zum Boden pH-Meter sind bei PCE Instruments weitere Elektroden erhältlich. Der Hersteller empfiehlt die feuchte Lagerung einiger Elektroden-Typen. Die richtige Aufbewahrungslösung ist bei PCE Instruments lieferbar. PH-Elektroden driften mit der Zeit ab, dadurch können Messfehler entstehen. Um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten, sollte das Boden pH-Meter regelmäßig mit der bei PCE Instruments erhältlichen Kalibrierlösung kalibriert werden. Der Hersteller bietet ergänzend das Kalibrierzertifikat CAL-PCE-PH für pH-Meter an. Kalibrierzertifikate werden speziell für Kunden ausgestellt, die jährliche Rekalibrierung kann ebenfalls über PCE Instruments durchgeführt werden. Zur optimalen Reinigung des Boden pH-Meters ist die Reinigungslösung Pepsin/Salzsäure PCE-GCS-500 (500ml) erhältlich. Um das Boden pH-Meter und das Zubehör bei Transport und Aufbewahrung optimal zu schützen, rät der Hersteller zur Nutzung des separat erhältlichen Koffers mit Hartschaumstoffeinlage.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich 0,00...14,00 pH
Auflösung 0,01 pH

Genauigkeit
±0,07 pH (im Bereich 5 ... 9 pH)
±0,1 pH (im Bereich 4 ... 4,9 und 9,1 ... 10 pH)
±0,2 pH (im Bereich 1 ... 3,9 und 10 ... 13 pH)

Kalibrierung automatisch, bei pH 4, 7, oder 10 mittels Kalibrierlösungen Elektrode pH- Elektrode zum Einstechen ins Erdreich
Stromversorgung 4 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen 0 ... +60 °C /< 80 % r.F.
Abmessungen 180 x 40 mm
Gewicht 220 g · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Boden pH-Meter PCE-PH 20S
1 x pH- Bodenelektrode
4 x Batterie
1 x Kalibrierkit mit Lösungen pH4 + 7 (je 75 ml Fläschchen)
1 x Bedienungsanweisung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 160,04*
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 160,05*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 202,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 49,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 67,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 363,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 261,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 119,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 373,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 295,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 391,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 325,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 348,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 16
ab € 65,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228SLUR
ab € 343,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.