|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-163102-BP Herst.-Nr.: IR2111PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Infineon Technologies IR2111PBF PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Halbbrücke DIP-8
PMIC - Gate-Treiber
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (PMIC): Halbbrücke · Montageart: Durchführungsloch · Oberseitenspannung (max.): 600 V · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 10 V · Strom - Spitze: 250 mA,500 mA · Verzögerungszeit: 750 ns
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 02050000046094, Infineon Technologies, IR2111PBF, 541-0654, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 1,50* | € 2,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,55* | € 3,12* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|