|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-155009-BP Herst.-Nr.: AD7805BRZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Abtastrate: 667 kSp/s · Anzahl Bits: 10 · Anzahl Kanäle Ausführung: 4 Spannung · Anzahl Wandler: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Einschwingzeit: 1.5 s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28-W · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Spannungsversorgungsquelle: Analog und digital · Typ (Hersteller-Typ): AD7805BRZ · Versorgungsspannung max.: 5 V · Versorgungsspannung min.: 3.3 V
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 02050000366925, Analog Devices, AD7805BRZ, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung, IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,04* | € 16,17* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,53* | € 16,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,26* | € 17,30* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,68* | € 23,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|