Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD7805BRZ Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) SOIC-28-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155009-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7805BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abtastrate: 667 kSp/s · Anzahl Bits: 10 · Anzahl Kanäle Ausführung: 4 Spannung · Anzahl Wandler: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Einschwingzeit: 1.5 s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-28-W · Hersteller: Analog Devices · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC) · Schnittstellen (Bauelemente): Parallel · Spannungsversorgungsquelle: Analog und digital · Typ (Hersteller-Typ): AD7805BRZ · Versorgungsspannung max.: 5 V · Versorgungsspannung min.: 3.3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-28-W
Schnittstellen (Bauelemente):
Parallel
Anzahl Kanäle Ausführung:
4 Spannung
Spannungsversorgungsquelle:
Analog und digital
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD7805BRZ
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl Bits:
10
Anzahl Wandler:
4
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Abtastrate:
667 kSp/s
Einschwingzeit:
1.5 s
Versorgungsspannung max.:
5 V
Versorgungsspannung min.:
3.3 V
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Analog-Wandler (DAC)
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 02050000366925, Analog Devices, AD7805BRZ, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,94*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,95*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,06*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.