Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Konverter [Cinch - Toslink, Cinch-Digital] SpeaKa Professional SP-ADC-CTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989151-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3956604
EAN/GTIN:
     4016138788839
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
AV Konverter [Cinch - Toslink,Cinch-Digital] SpeaKa Professional SP-ADC-CTK

SpeaKa Professional Audio-Konverter Analog zu Digital

Keine aufwendige Installation
Leichte Bedienung

Der Audio-Konverter wandelt analoge Audio-Signale in digitale Signale wie Koax oder Toslink um. Schließen Sie beispielsweise Ihr TV-Gerät am Konverter an und geben den Sound über die Surround Anlage wieder.

Ausstattung:
Frequenzzugang: < 0.5 dB
Unterstützt Sampling Rate 48 kHz
Trenngrad: < 74.6 dB
Rauschsignal: ≥70 dB

Technische Daten:
Anschluss auf: Toslink,Cinch-Digital · Anschluss von: Cinch · Anschluss-Typ: Cinch,Toslink,Cinch-Digital · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse,Toslink-Buchse (ODT) · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Analog-Audio zu Digital-Audio

Lieferumfang:
Konverter,Netzteil (5V / 1A),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 41 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse | Toslink-Buchse (ODT)
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Anschluss (von - auf):
[Cinch - Toslink|ツ| Cinch-Digital]
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Farbe:
schwarz
Anschluss von:
Cinch
Steckerausführung:
gerade
Anschluss auf:
Toslink | Cinch-Digital
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
Cinch | Toslink | Cinch-Digital
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-3956604, SP-ADC-CTK, analog zu digital konverter, analog/digital konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 25,85*
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 26,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,65*
€ 49,15*
€ 3,50*
ab € 43,32*
€ 58,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300788
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.