Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M100N Marderabwehr 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-848697-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M100N
EAN/GTIN:
     4024028031002
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M100N Marderabwehr 1 St.

Marderschutz Ultraschall M 100N

100 dB Sinuston
Aggressiv pulsierend
Gehäuse mit Flammschutz
Vergossene Elektronik
Alu-Kalottenlautsprecher mit Gitterabdeckung
2-fach-wirksam durch pulsierende LED und Ultraschall

Schützen Sie Ihr Auto durch aggressive Ultraschalltöne. Sie werden von Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden. Das Gerät wird im Motorraum montiert. Die hohen Ultraschalltöne sind für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel (Details): 150 ° · Frequenz (Details): 23 kHz · Funktionsart: Ultraschall,LED-Licht · Geräusch-Entwicklung (Details): 100 dB · Leistungsaufnahme (Details): 2 mA · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromversorgung: 12 V · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Funktionsart:
Ultraschall | LED-Licht
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Leistungsaufnahme (Details):
2 mA
Abstrahlwinkel (Details):
150 °
Geräusch-Entwicklung (Details):
100 dB
Frequenz (Details):
23 kHz
Stromversorgung:
12 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 4024028031002, Kemo, M100N, Marder vertreiber, Marder vertreiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 16,46*
Lager 102
714
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 16,47*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 34,88*
€ 48,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,50*
Sonstiges
HP Autozubehör
10100
ab € 4,09*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.